コーヒープレスボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49492235 品番VCB-10-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,234
販売価格(税別)
3,849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーヒープレスとステンレスボトルの2in1
つくって、持ち運べて、そのまま飲める
自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。
真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。

材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム 容量(mL)実容量:420 質量(g)約320 タイプフォレスト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247 機能コーヒー抽出容量300mL グリーン購入法適合 保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※保温効力とは室温20℃±2℃において、製品に熱湯を飲み口下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から1時間及び6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは室温20℃±2℃において、製品に冷水を飲み口下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする