※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 寸法D(Φmm)39 - 注文コード49492293 品番SSTF-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は寸法D・色など8種類から選べます 他の種類を見る

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

適合PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100SQ×2C、CVケーブル:- - 寸法L(mm)91.5 寸法D(Φmm)39 寸法B(mm)25 寸法P(mm)64 寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49492293 SSTF-30 52146938 SSTF-30 PF管ステンレス両サドル 未来工業 PF管ステンレス両サドル 未来工業 1セット(10個) 1,898 税込2,088 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49492327
2019-08-09
用途:
PF管の固定
農・林・水産業

ステンレスなので樹脂と比較して、間違いなく耐久性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする