Maxon DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49492294品番380200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様電源電圧:+5 V dc 、 許容電流値:10 A 、 定格電圧:6 → 50 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:ブラシレスDCモーター 、 取付けスタイル:Socket Mount 、 長さ:43.18mm 、 幅:27.94mm 、 深さ:12.7mm 、 寸法:43.18 x 27.94 x 12.7 mm 、 動作温度範囲:-10 → +45 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする