仕様電源電圧:12→ 30 V dc 、 許容電流値:2 A 、 定格電圧:60 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:永久磁石 、 制御入力:電圧 、 取付けスタイル:フランジ取り付け 、 長さ:103mm 、 幅:100mm 、 深さ:34mm 、 寸法:103 x 100 x 34 mm 、 動作温度範囲:0→ +45 ℃ 、 LSC 30/2. 最大50 Wまでのモータの制御に使用されるリニアサーボ制御アンプ Maxon RE36及びA-Max 32を含む広範囲のモータに最適 4象限動作 5種類の動作モード(IxR、電圧調整、デジタルエンコーダ、DCタコ、電流制御) 外部DIPスイッチセットアップ、ポテンショメータモード調整 LED状態表示 ラック取り付けRoHS指令(10物質対応)対応