GO-Xcoat

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(473mL) 注文コード49492366 品番VR8009
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウォータースポットの発生を防ぐ。
ASTM規格をクリアした確かな性能
窓ガラスやホイールにも使用可能
ムラの心配無用、簡単で気軽な施工性
酸化グラフェン配合セラミックコーティングによる防汚効果
ウォータースポットの固着を防ぎます。
洗車回数を減らします。
耐スクラッチ、耐摩耗性向上
高UVカット効果
帯電防止効果

適合ウレタン塗装面、アクリル塗装面、マット塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、未塗装樹脂部品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品、チタン製品※クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。 内容量(mL)473 使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする