※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ダクトクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49492573 品番 DC-22NK
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。

寸法H(mm)61 寸法D(Φmm)26〜30.5 寸法B(mm)38 適合管CD管・PF管・VE管(22)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする