※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49492616
品番
MKB-16
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
適合管
薄鋼:-、厚鋼:16、VE管:16、CD管:16、PF管:14・16、ビニルハウス用鋼管:22.2
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
14
寸法H(mm)
50.4
付属品
ビス付
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください