※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49492634
品番
MKB-2831
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
適合管
薄鋼:31、厚鋼:28、VE管:28、CD管:28、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
寸法D(Φmm)
33.3
寸法B(mm)
18
寸法H(mm)
62.5
付属品
ビス付
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください