※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクリップ(H・L形鋼用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49492914 品番 MRK-22FZ
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。

寸法D(Φmm)30.5 適合管PF管22 適合厚さ(mm)(鋼材)8〜12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49492914
2023-11-29
用途:
電気配線
建設業・工事業

最初にPF管に付けてからクリップを叩かないとダメです。製品自体は

きれいにおさまりました。クリップ部分に保護剤があるといいなと思いました。

相手のペンキが剥がれたので

1人が参考にしています
対象商品:
49492905
2021-09-08
用途:
PF管の固定
製造業

簡単に施工できますが、H鋼が塗装してあるため打ち込むと
塗装が剥げました。別途タッチアップの塗装を購入することに
なり痛手でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49492905
2021-05-31
用途:
H鋼にPF管の取付
システム・Run 様

以前はFVラックに結束バンドでPF管を取り付けて固定していましたが.この商品を使用したところ簡単に取り付けることが出来ました.仕上がりもきれいで取付にかかる時間も短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする