※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
PF管クリップ(エコノミー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49493018
品番
MF-14KE
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
適合
W3/8ボルト、3分異形鉄筋
寸法L(mm)
33.5
寸法H(mm)
27
寸法D(Φmm)
21.5
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
23
適合管
PF管14
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。又、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください