※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管ステップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 49493194 品番 CSP-22
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。

適合管CD単層波付管22 寸法D(Φmm)28 寸法B(mm)14 寸法L(mm)46 寸法H(mm)32 寸法l(mm)50 仕様スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする