※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管ステップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 49493203 品番 CSP-28
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。

適合管CD単層波付管28 寸法D(Φmm)34.5 寸法B(mm)14 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)38.5 寸法l(mm)65 仕様スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする