曜日別特売
GKB-M150CM 固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業 49493352

固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)194
内容量1本注文コード49493352品番GKB-M150CM
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
ダクトクリップを併用して管が固定できます。
タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。
M8ボルト用穴があります。

ミルキーホワイト材質プラスチック製(コンクリートブロック入)付属品タッピンねじ(Φ4×20)×4本、ミラックハンガー(M-15FAS)付質量(kg)2寸法L(mm)194許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする