SW2S-28WFGH 露出スイッチボックス (Gタイプ) 未来工業 49493535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出スイッチボックス (Gタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種類2ヶ用2方出(S)適合管PF管28(MFは除く)注文コード49493535品番SW2S-28WFGH
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。

種類2ヶ用2方出(S)グレー適合管PF管28(MFは除く)寸法D(Φmm)46.9寸法l(mm)38寸法H(mm)47.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

未来工業製なので間違いなしです。安心して使っています。

対象商品 : 49493377
2019-09-12
用途: コンセントの増設
飲食業

屋外物置の中にコンセントを増設しました。PF管の接続も問題なくできました。コネクタ付きでお得です。

対象商品 : 49493377
2022-02-15
用途: 外付けスイッチボックスに使用
製造業

車庫内蛍光灯スイッチボックスにコスモスイッチを
使用しましたが角の部位が少し隙間が出来てしまいました
出来れば、スイッチボックスの角を丸くして頂ければ
良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする