※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管
未来工業の その他電線管
マシンフレキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
49493648
品番
MFP-28K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。 (1m間隔に印が付けてあります。)
外径D(Φmm)
36.5
近似内径d(Φmm)
28
色
黒
長さ(m/把)
30
質量(kg)
約12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49493648
MFP-28K3
86884201
MFP-28K3
マシンフレキ
未来工業
1巻
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コード