※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49493763
品番
KH-121416
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
仕様
(マシンフレキコネクタサイズ)12、14、16mm
ねじの呼び
G1/2
寸法d(Φmm)
5
寸法B(mm)
45
寸法b(mm)
3
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
20
寸法P(mm)
46
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください