※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49493788
品番
KH-28
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
仕様
(マシンフレキコネクタサイズ)28mm
ねじの呼び
G1
寸法d(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
65
寸法b(mm)
5
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
22
寸法P(mm)
65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください