※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G2
注文コード
49493815
品番
KH-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
仕様
(マシンフレキコネクタサイズ)54mm
ねじの呼び
G2
寸法d(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
91
寸法b(mm)
5
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
35
寸法P(mm)
100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください