未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
埋込四角アウトレットボックス (スタット無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中形四角(深型)
注文コード
49493937
品番
CDO-4BZ
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタット無です。(Φ11の穴付)
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
中形四角(深型)
寸法H(mm)
54
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2、22・28(25・31)×2
注意
※CDO-5BZの側面ノックにはPF管コネクタ
(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられません。)
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください