未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
3個用
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)、側面ノック付
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×4
注文コード
49494095
品番
CSW-3N-O
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様・側面ノックアウト
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2〜6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)、側面ノック付
色
グレー
種類
3個用
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください