SAMTEC
MCXジャック Samtec jack
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●シリーズ:MCX
注文コード
49494288
品番
MCX-J-P-H-ST-TH1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●シリーズ:MCX
RoHS指令(10物質対応)
対応