未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
深さH(mm)
54
種類
中深形
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2、22(25)×2
注文コード
49494323
品番
4CB-54N
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
深さH・種類・側面ノックアウト
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
中深形
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2、22(25)×2
深さH(mm)
54
注意
※メーカープラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください