未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
深さH(mm)
75
種類
大深形
側面ノックアウト
28・28(31・31)×2、22・28・22(25・31・25)×2
注文コード
49494384
品番
4CBL-75N
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
深さH・種類・側面ノックアウト
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
大深形
側面ノックアウト
28・28(31・31)×2、22・28・22(25・31・25)×2
深さH(mm)
75
注意
※メーカープラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください