未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49494497
品番
OF-12PX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。
仕様
アルミ箔付(ブランクは除く)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
注意
※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けないでください。重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください