Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±5/±12dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 注文コード49494525 品番MPQ-200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 25 CFMの強制空冷で、50 ℃超で出力ディレーティング 対流冷却で、40 ℃超で出力ディレーティング 最適な接続キットについては品番 ; 764-7120 764-7120 を参照. Mean Well 200 W医療用オープンフレームAC-DC電源 - MPS-200、MPD-200、MPT-200、MPQ-200シリーズ. シングル出力、デュアル出力、トリプル出力及びクワッド出力の200 WオープンフレームAC-DCスイッチモード電源、ユニバーサルAC入力搭載、UL60601-1に対応する医療認証。 これらのオープンフレームAC-DCスイッチモード医療用電源には、コンパクトな設計が採用され、高電力効率、低リプル及び低ノイズを実現、ビルトインEMIフィルタが装備されています。. ユニバーサルAC入力 医療認証UL60601-1 140 Wの自由空気循環と200 Wの強制空気循環 最大87 %の高電力効率 180 μA未満の低漏電 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 スイッチング周波数は100 KHzに固定 電源良好及び不良信号出力 ビルトインリモートON-OFF制御及びリモート検出機能 ビルトインEMIフィルタ EN55011 (CISPR11) Class B、EN55022、Class Bに対応するEMC準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合 長さ(mm)177.8 幅(mm)107.2 質量(g)660 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)35.5 定格電力(W)140 出力電圧(V)±5/±12dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 出力電流(A)2、7、15 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1、UL60601-1、TUV EN60601-1、IEC60601-1承認. cULus、TUV、CB、PFC、CE 動作温度(℃)-20〜70 効率78% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定あり 出力数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする