未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー (セーリスボックス用・塗代付) プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494567
品番
OF-12PS5
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
アルミ箔付(ブランクは除く)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
5個用
寸法L(mm)
276
寸法B(mm)
231
寸法P(mm)
244
寸法N(mm)
4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください