Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±5/12dc 入力電圧(V)176〜264ac、248〜373dc、88〜132ac 注文コード49494577 品番RT-125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. 動作温度40 ℃超でディレーティング(RT-125は50 ℃超でディレーティング)。 MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。2. RTシリーズトリプル出力電源. 高効率、長寿命、高信頼性 低プロファイル、高電力密度 最高70 ℃の高い動作温度 105 ℃の高耐久性電解コンデンサ ねじ止め端子で簡単取り付け 出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10 %) 電源オンLEDインジケータ 調波電流はEN61000-3-2に適合 EMC: EN55022 Class Bに適合 100 %全負荷バーンインテスト 短絡、過負荷、過電圧保護 長さ(mm)199 幅(mm)98 質量(g)700 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)38 定格電力(W)131 出力電圧(V)±5/12dc 入力電圧(V)176〜264ac、248〜373dc、88〜132ac 出力電流(A)1、5.5、12 安全規格EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、カナダ、米国UL認定 動作温度(℃)-25〜70 効率79% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする