Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜430dc、85〜305ac 注文コード49494665 品番IRM-02-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well IRM-02シリーズ2 Wシングル出力密閉型AC-DC電源. Mean WellのIRM-02シリーズ密閉型AC-DC電源は、ケースがフェノール製で、シリコンで完全に封止されています。この構造により5 Gまでの耐振性要件を満たす上に、塵や湿気に対する耐性と放熱の強化を両立しています。IRM-02シリーズは、2 Wのミニチュアソリューションで、基板に直接はんだ付けすることができます。このAC-DCモジュール電源は、85 〜 305 V acのユニバーサル入力電圧範囲に対応し、高い汎用性があります。無負荷時の消費電力が0.075 W未満と低く、最大77 %の高効率を誇るこのスイッチング電源は、世界中の消費電力規制に適合します。IRM-02電源はクラスII設計で、EMIフィルタリングコンポーネントを内蔵し、電磁干渉を防止する優れたEMC機能を備えています。. 特長と利点:. 最大77 %の高効率(モデルによる). 絶縁クラスII. 小型. 過電圧、過負荷、及び短絡保護. 自然対流冷却. ユニバーサルAC入力. 基板実装又はSMD実装. 追加部品なしでEN55022クラスBに適合. 製品の用途:. 主な用途は、ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器などです。 長さ(mm)33.7 幅(mm)22.2 質量(g)19 取付方式PCBマウント 奥行(mm)15 定格電力(W)2 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜430dc、85〜305ac 出力電流(A)0〜0.167 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1認定、設計基準: IEC60601-1、EN60335-1、EN61558-1/-2-16 EMCエミッション: EN55022 (CISPR22)クラスB、EN61000-3-2、-3適合 EMCイミュニティ: EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55024、重工業レベル(サージL-N: 1 KV)、基準A適合 動作温度(℃)-30〜85 効率74% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする