仕様. Mean Well EPS-15シリーズ15 W AC-DCオープンフレームミニチュアスイッチモード電源. Mean Well EPS-15シリーズは、高効率、高いコスト効果を実現する小型サイズの製品です。 スイッチモードのオープンフレーム電源であり、従来の同様な製品に比べ37 %コンパクトで、2〜8 %高い動作効率を備えています。 最大85 %の高効率を実現し、空気の自然対流による冷却が可能です。 無負荷時の消費電力が0.3 W未満と非常に低く、エンドシステム向けのEnergy StarやErP基準の要件に準拠しています。 工場オートメーション、電気設備や機械設備などの用途、低い無負荷時の電力消費が求められるあらゆる用途に最適です。. 小型基板サイズ 無負荷時の消費電力: 0.3 W未満 最大85 %の高効率 ユニバーサルAC入力 24 mm、低プロファイル 空気の自然対流による冷却 短絡 / 過負荷 / 過電圧保護 3年保証
長さ(mm)63.5
幅(mm)45.7
質量(g)57
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)24
定格電力(W)15
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)1.25
安全規格TUV、EN 60950-1
動作温度(℃)-30〜70
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定-
出力数1