Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)250〜320dc、90〜264ac 注文コード49494866 品番RSP-2000-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値. RSP-2000シリーズ2000 W AC-DC密閉スイッチモード産業用電源. RSP-2000シリーズ2000 W AC-DC密閉スイッチモード産業用電源は、90〜264 Vacのユニバーサル入力範囲、21.4 W/in 3 の高電力密度、アクティブPFC機能及び低電力損失回路トポロジにより、最大92 %の高効率を実現します。 このRSP-2000シリーズ2000 W AC-DC産業用電源は、1〜4.7 Vdcの外付け制御電圧の追加により、定格出力電圧の40 %〜115 %(12 Vの場合60 %〜115 %)への調整を実現する幅広いトリム機能を備えています。 並行機能の内蔵により、最大7200 W(最大4ユニットまでの電流共有)まで出力電圧を高めることができます。 この産業用AC-DC電源は定電流制限と遮断遅延によって過負荷保護を実現します。そのため、システムを完全に保護しながら、PSUによる容量 / 誘導負荷への給電が可能です。 このRSP-2000シリーズ2000 W AC-DC産業用電源の一般的な用途は、LCDパネル内蔵システム、ICテスト機器、測定、電子通信、データストレージ、工場オートメーション及び高電力用途などです。. ワイドレンジ入力: 90 → 264 Vac 高効率: 最大92 % 高電力密度: 21.4 W/in 3 アクティブPFC機能内蔵: PF0.97超 ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷 5 V / 0.3 A内蔵、12 V / 0.8 Aの補助電源 出力電圧は定格出力電圧の40 → 115 %にトリム可能 最大4ユニットまでの並列機能内蔵(最大有効電流共有: 8000 W) ビルトインリモートON-OFF制御 ビルトインリモート検出機能 DC OK信号、OTPアラーム信号 短絡、過負荷、科電圧及び過熱保護及びファンアラーム 低プロファイル: 1U 41 mmの設計 EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準、クラスAの放射基準準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合 長さ(mm)295 幅(mm)127 質量(g)1950 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)1200 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)250〜320dc、90〜264ac 出力電流(A)100 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1認定. cULus、TUV、CB 動作温度(℃)-35〜70 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする