Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)113〜370dc、80〜264ac 注文コード49494884 品番RPS-120-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well RPS120シリーズスイッチモード電源. 特長と利点:. 4 x 2インチの小型サイズ 1U用途向け 80 → 264 V ac入力に対応 医療安全認定、MOPP x 2 (一次-二次間) 自由大気対流冷却 EMI Class I / II保護(構成による) 電源ステータスのLED表示. 代表的用途. 口腔洗浄器 医療モニタ 睡眠時無呼吸治療器 血液透析装置 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 取付方式PCBマウント 奥行(mm)29 定格電力(W)84 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)113〜370dc、80〜264ac 出力電流(A)10 安全規格EN55011 Class B、EN61000-3-2、3、ANSI、AAMI ES60601-1、IEC、TUV EN60601-1 動作温度(℃)-30〜70 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする