Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49494945 品番RSP-150-12RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. RSP-150シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. RSP-150シリーズは新世代の150 W AC/DC低プロファイル、シングル出力、収納型のスイッチング電源です。 このスイッチモード電源は、高さが旧モデルより40 %低くなっています(旧モデルの50 mmから30 mmに変更) RSP-150には最新のハイパフォーマンス回路トポロジが採用されていて、PFCの機能及び動作は最大90 %効率化されます。 この密閉型電源は自由空気対流によって冷却されます。周囲温度の範囲は-30〜+40 ℃で、フル装備状態では最大+50 ℃、適切なディレーティングを行っている場合は最大+70 ℃まで対応できます。 RSP-150にはリモートのオン / オフ制御機能や、ショート、加熱、過電圧、及び加熱からの保護機能があります。 このAC/DC電源はUL、CUL、TUV、CCC、CB、及びCE規制に基づくITE要件に準拠し、TUV EN61558-1及びEN61558-2-16認証にも準拠しているため、欧州市場における家庭電化製品の要件を満たします。 用途には産業オートメーションシステム、機械装置や電気装置、家庭電化製品、機械類、又は1Uの低プロファイル設備を必要とするシステムなどがあります。. 30 mm低プロファイル設計、1U設置に最適 ユニバーサルAC入力範囲: 85 → 264 V 内蔵アクティブPFC機能 最大90 %の高効率 ファンレス設計、自由な空気対流による冷却 動作範囲: -30 → +70 ℃ ショート / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 定電流制限回路内蔵 リモートオン / オフ制御 電源オンのLEDインジケータ 3年保証 長さ(mm)199 幅(mm)99 質量(g)600 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 定格電力(W)150 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)12.5 安全規格UL60950-1、UL62368-1、TUV EN60950-1、EN61558-1、EN61558-2-16、CCC GB4943、CB IEC60950-1、IEC62368-1 動作温度(℃)-30〜70 効率90% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする