Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 注文コード49494954 品番RPS-160-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. 自然対流の場合には40 ℃超、20.5CFMでの強制空冷の場合には50 ℃超でディレーティングが発生します。記載されている出力電流及び電力は、自然対流の値です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. RPS-160シリーズシングル出力電源、3 x 5インチ. 小型3 x 5インチ、高電力密度 高効率、長寿命、高信頼性 ユニバーサル入力電圧90-264 Vac、127-370 Vdc 省電力電源 無負荷時の消費電力: ;0.5 W 医療安全認定 低漏洩電流: ;200 μA 5 V / 1 Aのスタンバイ出力 最高70 ℃の高い動作温度 電源良好及びフェールセーフ信号出力 出力電圧調整可能(メイン出力の±10 %) EN61000-3-2適合の力率補正 EMI: EN55011、EN55022 Class B適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 20.5 CFM強制空冷時の追加定格ピーク負荷 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 質量(g)320 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)34.6 定格電力(W)112.2 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 出力電流(A)12.9 安全規格EN60601-1、UL60601-1. TUV、CB、カナダ、米国UL認定部品 動作温度(℃)-20〜70 効率86% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする