仕様. 40 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. HRPG-150シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. 高効率、長寿命、高信頼性 負荷電力消費なし、0.5 W未満 内蔵アクティブPFC機能 定電流制限回路内蔵 ビルトインリモート検出機能 ビルトインリモートON-OFF制御 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 300 Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能 1Uの低プロファイル38 mm EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正 EMC: EN 55022 Class B適合
長さ(mm)159
幅(mm)97
質量(g)630
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)38
定格電力(W)156
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)13
安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB
動作温度(℃)-40〜70
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1