未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494996
品番
OF-12PS6Y
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
種類
6個用
寸法L1(mm)
328.5
寸法L2(mm)
320.2
寸法B(mm)
277
寸法N(mm)
5
注意
※CSW-3SNF、CSW-3SN、CSW-3SN-O、CSW-3NY-O、CSW-4-O、SW-5-O、CSW-6-Oには取り付けられません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください