Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac 注文コード49495015 品番RSP-200-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. RSP-200シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. RSP-200シリーズは、低プロファイルシングル出力密閉スイッチモード電源で、1 Uの低プロファイルと高効率、自然対流冷却を装備しています。 この電源は、小型サイズでありながら同種の製品に比べて動作効率に優れており、省エネ、無音動作、省設置スペース、低コストが必要なユーザーに最適です。RSP-200は最新の高性能回路トポロジ、最大90 %の高効率、内蔵PFC機能を備えています。 短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護機能も備えています。 産業オートメーションシステム、機械産業、電気産業、各種機器、LEDディスプレイ、1Uの低プロファイルが必要な設備一般の用途に最適です。. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ 内蔵アクティブPFC機能、PF >0.95 最大90 %の高効率 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱保護 自然対流による冷却 1 Uの低プロファイル30 mm 電源オンのLEDインジケータ 動作温度範囲: -30 ℃ → +70 ℃ 3年保証 長さ(mm)215 幅(mm)115 質量(g)720 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 定格電力(W)200.4 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac 出力電流(A)16.7 安全規格EN 60950-1、UL 60950-1、TUV 動作温度(℃)-30〜70 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする