Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)240〜370dc、90〜132/180〜264ac 注文コード49495033 品番LRS-200-12RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well LRSスイッチモード電源、200 W出力. LRS-200シリーズのシングル出力200 W密閉型電源は、低プロファイルで高効率の製品です。LRS-200シリーズは、過酷な用途向けに設計されており、金属製メッシュと空気の対流により放熱を最適化します。 LRS-200シリーズは効率化を考慮して設計されているため、無負荷消費電力が極めて低くなっています。5 Gの耐振動性能があるため、より実験的な環境への設置も可能です。. 特長と利点:. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300 V acサージ入力 定格効率最大90 %、無負荷時の消費電力0.5 W未満 耐振動性能: 5 G 自由大気対流冷却. 代表的用途. 産業オートメーション及び制御機械 機械及び電子機器 家庭電化製品 長さ(mm)215 幅(mm)115 質量(g)660 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 定格電力(W)204 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)240〜370dc、90〜132/180〜264ac 出力電流(A)17 安全規格EN60950-1、EN60335-1、EN61558-1、-2-16、UL60950-1、及びGB4943 動作温度(℃)-25〜70 効率87.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする