Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49495155 品番MSP-300-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 50 ℃超で出力ディレーティング. Mean Well MSP-300シリーズ300 W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源. MSP-300シリーズ300 W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源は、85〜264 Vacのユニバーサル入力、89 %の高効率、長寿命な内蔵DCファンによる強制空冷、内蔵アクティブPFC機能、低無負荷消費電流及び低プロファイルの1U設計が特長です。 このMSP-300シリーズ300 W AC-DC密閉スイッチモード電源は、300 μA @ 264 Vacの低漏洩電流とIEC60601-1の医療用認定、国際医療安全規制(MOOPレベル)の準拠を特長としています。 この300 W医療用電源の一般的な用途は、医療機器、化学的及び生物学的検出機器、分析設備及び低無負荷消費電力が必要な用途などです。. ユニバーサル85-264 Vac入力 アクティブPFC機能内蔵: PF0.95超 IEC60601-1の医療認定 低漏洩電流: 300 μA未満 最大89 %の高電力効率 5秒間の300 VAC耐サージ電圧 低無負荷消費電力: 0.5 W未満 ビルトインリモート検出機能 定電流制限回路内蔵 長寿命DCファン内蔵 内蔵冷却ファンのオン-オフ制御 DC OK信号 内蔵リモートオン / オフ制御及び5 V / 0.3 Aのスタンバイ出力 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 低プロファイル: 1U 41 mmの設計 EN55011 (CISPR11) Class Bに対応するEMC準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合 長さ(mm)199 幅(mm)105 質量(g)950 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)324 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)27 安全規格ANSI、AAMI ES60601-1、TUV EN60601-1、IEC60601-1認定. cULus、TUV、CB 動作温度(℃)-40〜70 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする