※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-X 配電函

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49495166 品番MB53X3P30A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ

用途モータの手元開閉器として適しています その他【ブレーカ】NE53CX 材質ABS樹脂 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P MCB 定格電流(A)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
関連資料:(0.07MB)
注意
※プラスチックケース入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする