Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80〜264ac 注文コード49495189 品番EPS-45S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well EPS45シリーズスイッチモード電源. 特長と利点:. 3 x 2インチの小型サイズ 1U用途向け 80 → 264 V ac入力に対応 EMI Class B等級(Class Iの場合) 自由大気対流冷却 短絡、過負荷、及び過電圧保護 電源ステータスのLED表示. 主な用途. 産業オートメーション装置 機械及び電子機器 産業用制御システム 電子機器、装置、器具 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 質量(g)140 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)24 定格電力(W)45.6 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80〜264ac 出力電流(A)3.75 安全規格EN55024、EN61000-6-2、EN55022 Class B、EN61000-3-2-3 動作温度(℃)-30〜70 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする