仕様. Mean Well RSP-500シリーズ500 W AC-DC密閉スイッチモード電源. Mean Well RSP-500シリーズは、500 W AC/DC低プロファイル、シングル出力、収納型のスイッチング電源製品です。 RSP-500には最新の高性能な回路トポロジが採用されているので、PFCの機能と動作は最大90.5 %効率化されます。 この密閉型電源は、周囲温度-30 ℃〜+50 ℃で内蔵の長寿命DCファンで冷却でき、+70 ℃まで最適な負荷軽減で冷却できます。 RSP-500は、リモートのオン / オフ制御機能や、短絡、加熱、過電圧、及び加熱からの保護機能を備えています。 このAC/DC電源は、国際安全認定を有するUL、CUL、TUV、CB、FCC、CE規制に準拠します。 用途: 一般的な産業用制御システム、機械 / 電気産業、機械類、LEDディスプレイ、又は低プロファイルの設置が必要なあらゆるシステム. 40.5 mm低プロファイル設計、1U設置に最適 ユニバーサルAC入力範囲: 85 → 264 V 内蔵アクティブPFC機能 最大90.5 %の高効率 ファン速度のオン / オフ制御機能付き内蔵DCファンによる強制空冷 動作温度範囲: -30 → +70 ℃ 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 リモートオン / オフ制御と検出機能 電源オンのLEDインジケータ
長さ(mm)230
幅(mm)127
質量(g)1300
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)40.5
定格電力(W)500.4
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)41.7
安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1. UL、CUL、TUV、CCC、CB、CE
動作温度(℃)-30〜70
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1