軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アルミ箔付(塗代カバー)、塗代カバー種類/小判型(スイッチカバー1個用) 注文コード49495346 品番CDO-4ASBT12
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。

材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー)、塗代カバー種類/小判型(スイッチカバー1個用) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする