未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
アルミ箔付(塗代カバー)、塗代カバー種類/2個用(スイッチカバー1個用
注文コード
49495407
品番
CDO-4AKMA122
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。
仕切板(12M)が取り付けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
付属品
軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
仕様
アルミ箔付(塗代カバー)、塗代カバー種類/2個用(スイッチカバー1個用
色
グレー
側面ノックアウト
22・22(25・25)用×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください