軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49495477 品番 CDO-4AKGP122
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

軽量間柱がズレた場合のボックス位置調整が容易にできます。
(軽量間仕切り用調整固定バーにセットして使用します。)

材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー)、平塗代カバー(フラットタイプ)付 適合軽量間仕切り用調整固定バー(KGP-130、KGP-188、KGP-230、KGP-230SB) グレー 種類中形四角(浅型)、2個用(スイッチカバー2個用)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495443
2024-02-14
用途:
センサーの収納ケースとして利用
EzITコンサルティング 様 (サービス業)

センサーなど小型の電子部品を収納して設置するのに利用しています。樹脂製のボックスは価格が高いので、安価なアウトレットボックスを活用しています。蓋も自作したので蓋なしのタイプを選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする