207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525

207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525
207-U 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所) 49495525

戸じまりくんライト 上下安全セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アンバー
内容量1パック(1組)注文コード49495525品番207-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP
窓、サッシの防犯補助に
強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします
樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です
つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)
ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます
下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します
上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します
屋内用
補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください
樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください

材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂アンバー使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形することがありますのでご注意ください
※サッシや枠によっては取付できない場合があります
※防犯効果を高めるための補助錠です。それ以外の目的には使用しないでください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする