北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
105℃耐熱PVCチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
49495638
品番
HIT-105 7×8 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
色
黒
内径×外径(Φmm)
7×8
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
特性
難燃タイプ(VW-1相当品)
内径公差(mm)
±0.3
肉厚公差(mm)
±0.07