未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49495757
品番
OF-12CSW4F
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
電着塗装
色
黒
寸法L(mm)
230.5
呼び
4個用
寸法B(mm)
184
寸法P(mm)
198
寸法N(mm)
3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください