北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
49495848
品番
HKI-105HF 3.4×4.2 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
色
白
内径×外径(Φmm)
3.4×4.2
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.4
素材
非塩ビ(PVCを含まない)
特性
電気用品安全法(CMJ)登録品
内径公差(mm)
±0.26
肉厚公差(mm)
±0.07