北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
49496171
品番
マーカーソフトチューブ 3×0.4 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
色
白
内径(Φmm)
3
定尺(m)
100
耐熱温度(℃)
60
標準肉厚(mm)
0.4
内径公差
±0.15
特性
高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています
肉厚公差(mm)
±0.07