北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
49496198
品番
マーカーソフトチューブ 3.6×0.4白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
色
白
内径(Φmm)
3.6
定尺(m)
100
耐熱温度(℃)
60
標準肉厚(mm)
0.4
内径公差
±0.25
特性
高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています
肉厚公差(mm)
±0.07